Waterpas 40 cm

Artikelnummer: 2154-40
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
Artikelnummer 2154-40
EAN/GTIN 4000896246694
Nummer fabrikant 2154-40
L-nummer L60140 5729

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Met boring voor horizontaal en verticaal aanbrengen of overdragen van markeringen
  • Geanodiseerde waterpas met hoge meetnauwkeurigheid van 1 mm/m (0,057°)
  • Betere afleesbaarheid bij schemering door een fluorescerende vloeistof in de bloklibelle
  • Hoge meetnauwkeurigheid in horizontale en verticale positie
  • Bloklibellen van breukvast acrylglas
  • Temperatuuronafhankelijke montage van de libellen maakt metingen mogelijk van -20 °C tot +50 °C
  • Antistatische libellenvloeistof
  • Extreem sterk aluminiumprofiel met 590 g/m profielgewicht
  • Bloklibelle van acrylglas met 30 jaar dichtheidsgarantie
  • Afmetingen / lengte: 400 mm