{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průnik | ano | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Délka | 400 mm | |
| Šířka | 35 mm | |
| Výška | 22,5 mm | |
| S magnetem | ne | |
| Počet vodorovných vodováh | 1 | |
| Materiál pouzdra | hliník | |
| Barva | Stříbrná; Tyrkysová | |
| Mez chyby | 0,057 stupně | |
| Druh produktu | vodováha |
| Katalogové číslo | 2154-40 | |
| EAN / GTIN | 4000896246694 | |
| Číslo výrobce | 2154-40 | |
| L-číslo | L60140 5729 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |