{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Wskazanie | Latarka prętowa LED, | |
| zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Pomiar | RMS | |
| Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia | 6 V | |
| Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia | 24 V | |
| Wskazanie (DC) min. | 6 V | |
| Wskazanie (DC) maks. | 24 V | |
| Liczba kabli | 1 szt. | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | próbnik napięcia | |
| warianty pomiaru | Pomiar napięcia | |
| Rodzaj prądu | Prąd stały (DC) | |
| Z kablem | tak | |
| Z wyświetlaczem | nie | |
| Materiał obudowy | Aluminium | |
| Długość | 120 mm | |
| Masa | 60 g |
| Numer artykułu | 2153 | |
| EAN / GTIN | 4000896013111 | |
| Numer producenta | 2153 | |
| Numer L | L60140 1380 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |