Autolamptester ∙ 120 mm

Artikelnummer: 2153
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
Producttype Spanningzoeker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2153
EAN/GTIN 4000896013111
Nummer fabrikant 2153
L-nummer L60140 1380
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Testpunt (10 mm lang) en beschermkap
  • Kabel met krokodillenklem
  • 6 – 24 volt
  • Testers met buislampen
Niet te gebruiken bij voertuigen met elektronische componenten. Zie voor voertuigen met elektronische componenten HAZET 2152N/3
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 120 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.06 kg