Billygteprøver

Art.-nr.: 2153
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Kvalitets- og testsejl ingen
Display LED
Energiforsyning ingen energiforsyning
Målemetode RMS
Målespænding, min., spændingsmåling 6 V
Målespænding, maks., spændingsmåling 24 V
Visning (DC), min. 6 V
Visning (DC), maks. 24 V
Antal kabler 1 stk.
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype spændingstester
Målevarianter spændingsmåling
Strømtype jævnstrøm (DC)
med kabel ja
med display nej
Materiale, hus Aluminium
Længde 120 mm
Vægt 60 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2153
EAN/GTIN 4000896013111
Producentnummer 2153
L-nummer L60140 1380
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Testsonde (10 mm lang) og beskyttelseshætte
  • Kabel med krokodillenæb
  • 6 - 24 volt
  • Eksaminator med soffitte
Må ikke anvendes på køretøjer med elektroniske komponenter. For trucks med elektroniske komponenter, se HAZET 2152N/3
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 120 mm
  • Nettovægt (kg): 0,06 kg