{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Suministro de energía | Sin suministro de energía | |
| Indicación | LED | |
| Procedimiento de medición | RMS | |
| Tensión de medición mín., Medición de tensión | 6 V | |
| Tensión de medición máx., Medición de tensión | 24 V | |
| Indicador (CC) mín. | 6 V | |
| Indicador (CC) máx. | 24 V | |
| Número de cables | 1 ud. | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | comprobador de tensión | |
| Variantes de medición | Medición de tensión | |
| Tipo de corriente | Corriente continua (CC) | |
| con cable | sí | |
| Con pantalla | no | |
| Material carcasa | Aluminio | |
| Longitud | 120 mm | |
| Peso | 60 g |
| Número de artículo | 2153 | |
| EAN / GTIN | 4000896013111 | |
| Número del fabricante | 2153 | |
| Número L | L60140 1380 | |
| Fabricante/responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |