Měřicí přístroj napětí / proudu

Artiklové číslo: 2153
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída jakosti Žádné
Zásobování energií Žádné napájení
Ukazatel LED
Měření RMS
Měřicí napětí min., Měření napětí 6 V
Měřicí napětí max., Měření napětí 24 V
Zobrazení (DC) min. 6 V
Zobrazení (DC) max. 24 V
Počet kabelů 1 ks
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu zkoušečka napětí
Varianty měření Měření napětí
Typ proudu Stejnosměrný proud (DC)
S kabelem ano
S displejem ne
Materiál pouzdra Hliník
Délka 120 mm
Hmotnost 60 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2153
EAN / GTIN 4000896013111
Číslo výrobce 2153
L-číslo L60140 1380
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Zkušební hrot (délka 10 mm) a ochranná krytka
  • Kabel s krokosvorkou
  • 6 – 24 V
  • Zkoušečka se sufitovou žárovkou
Nikoliv pro použití na vozidlech s elektronickými součástmi. Pro vozidla s elektronickými součástmi viz HAZET 2152N/3
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 120 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.06 kg