{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Sigillo di qualità e test | nessuna | |
| Alimentazione | Nessuna fornitura di energia | |
| Visualizzazione | LED | |
| Metodo di misura | RMS | |
| Tensione di misura min., Misurazione della tensione | 6 V | |
| Tensione di misura max., Misurazione della tensione | 24 V | |
| Indicatore (DC) min. | 6 V | |
| Indicatore (DC) max. | 24 V | |
| Numero cavi | 1 pz. | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Tipo di prodotto | giravite cercafase | |
| Varianti di misurazione | Misurazione della tensione | |
| Tipo di corrente | Corrente continua (CC) | |
| Con cavo | sì | |
| Con display | no | |
| Materiale corpo | Alluminio | |
| Lunghezza | 120 mm | |
| Peso | 60 g |
| Codice articolo | 2153 | |
| EAN / GTIN | 4000896013111 | |
| Codice del produttore | 2153 | |
| Numero-L | L60140 1380 | |
| Produttore/persona responsabile | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |