{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Seria | Softcut® | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Szerokość płytki skrawającej | 10,2 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 5,56 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 16,67 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | prawo | |
| Długość krawędzi tnącej | 16,67 mm | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 5,59 mm | |
| Promień naroża | 0,8 mm | |
| Długość fazy narożnikowej | 2,1 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
| Kąt narożny | 78 stopni | |
| Kąt natarcia | 26 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 11 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 11 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 20 stopni | |
| Kod ISO | APMT 180508 ER | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB8630 | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Gatunek | HB8630 | |
| Grubość płytki skrawającej | 5,56 mm | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | AP1805083R | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | AP1805083R | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | APMT 180508 ER | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Stal nierdzewna (M); Stal szlachetna | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Sfazowane i zaokrąglone (S) | |
| Liczba możliwości zastosowania | 2 szt. | |
| Masa | 7 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 215281 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197747723 | |
| Numer producenta | 215281 INOX | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |