{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| Serie | Softcut® | |
| nass max. | geeignet | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Grundform | rhombisch | |
| Breite Schneidplatte | 10,2 mm | |
| Stärke Schneidplatte | 5,56 mm | |
| Länge Schneidplatte | 16,67 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | rechts | |
| Länge Schneidkante | 16,67 mm | |
| Höhe Schneidkante | 5,59 mm | |
| Eckenradius | 0,8 mm | |
| Eckenfasenlänge | 2,1 mm | |
| Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
| Eckenwinkel | 78 Grad | |
| Spanwinkel | 26 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 11 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 11 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Planschneide) | 20 Grad | |
| ISO-Code | APMT 180508 ER | |
| Schneidstoff | HM | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB8630 | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Sorte | HB8630 | |
| Schneidplattendicke | 5,56 mm | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | AP1805083R | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | AP1805083R | |
| Bezeichnung Schneidplatte | APMT 180508 ER | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Anzahl Schneiden | 2 St. | |
| Einsatzrichtung | rechts | |
| geeignet für Material | Edelstahl; rostfreier Stahl (M) | |
| Toleranzklasse | M | |
| Bearbeitungsverfahren | Planfräsen (FPL) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | gefast und gerundet (S) | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 2 St. | |
| Gewicht | 7 g | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Korrekturfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 215281 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197747723 | |
| Herstellernummer | 215281 INOX | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |