{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Softcut® | |
| ⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| kształt chwytu | z gwintem | |
| Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
| Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe | |
| Podziałka ostrzy | nierówne | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wymiana narzędzi | PowerCard | |
| maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 10 mm | |
| długość całkowita Lges | 42 mm | |
| ⌀ D1 h6 | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 28,7 mm | |
| gwint uchwytu M | M16 | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | SO.. 1205.. | |
| śruby mocujące | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
| Numer artykułu | 214853 32/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197608680 | |
| Numer producenta | 214853 32/2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |