{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Kod ISO | BGHX 15L5 PCTR | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Gatunek | HB7810 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 5 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Obcinanie | 9,5 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne | 5 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| kształt podstawowy | Kształt rombu | |
| Grubość płytki skrawającej S | 5 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Kąt narożny | 82 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 30 stopni | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,05 mm | |
| Maks. głębokość skrawania ap | 10 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Rowki pełne; Obcinanie | |
| Min. posuw na ząb fz | 0,25 mm | |
| Maks. posuw na ząb fz | 0,25 mm | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | ALU | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7810 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | T (z otworem, mocowanie styczne przez otwór) | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | BGHX 15L5 PCTR | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| z kodem ISO | tak | |
| Do materiału | Metale nieżelazne (N); aluminium | |
| Klasa tolerancji | H | |
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC) | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Liczba możliwości zastosowania | 2 szt. | |
| Masa | 10 g | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 214531 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197675347 | |
| Numer producenta | 214531 ALU | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |