• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky BGHX 15L5 PCTR, pro rovinné/rohové vysokovýkonné frézy Aluking Tangential, HB7810

Artiklové číslo: 214531 ALU
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    536,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    447,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
519 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 2 ks
Směr při použití pravý
ISO kód BGHX 15L5 PCTR
Řezný materiál TK
Typ HB7810
Tloušťka řezné destičky T 5 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 9,5 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 5 mm
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 5 mm
Provedení řezné destičky pravý
Rohový úhel 82 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 30 stupně
Hloubka řezu ap, min 0,05 mm
Hloubka řezu ap, max 10 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Posuv na zub, min. fz 0,25 mm
Posuv na zub, max. fz 0,25 mm
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce ALU
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Řezné materiály, označení výrobce HB7810
Způsob upevnění řezné destičky T (s otvorem, upevněno přes otvor tangenciálně)
Označení řezné destičky BGHX 15L5 PCTR
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); hliník
Toleranční třída H
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Způsob upevnění Otvor
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 10 g
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 214531 ALU
EAN / GTIN 4045197675347
Číslo výrobce 214531 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
900
Hliník (krátké třísky)
N
600
Al > 10% Si
N
350
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Přesně broušené tvrdokovové vyměnitelné břitové destičky, ideální pro obrábění tenkostěnných hliníkových materiálů.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 1×D / ap = 5 mm, ap max = 10 mm.