{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število rezil | 2 kos | |
| Smer uporabe | desno | |
| Koda ISO | BGHX 15L5 PCTR | |
| Rezalni material | HM | |
| Zvrst | HB7810 | |
| Debelina rezalne plošče T | 5 mm | |
| Oznaka proizvajalca | BGHX 15L5 PCTR | |
| Osnovna oblika | osnovna oblika X | |
| Širina rezalne plošče B | 10 mm | |
| Debelina rezalne plošče S | 5 mm | |
| Izvedba rezalne plošče | desno | |
| Dolžina rezalnega roba l | 10 mm | |
| Višina rezalnega roba | 5 mm | |
| običajen kot odmika, glavni rezalni rob | 30 stopinj | |
| Največje priporočeno delovno območje globine reza ap max | 10 mm | |
| Najmanjša globina reza ap | 0,05 mm | |
| Odrezovalna skupina | N (NE-kovine) | |
| vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Z ISO kodo | da | |
| Primerno za material | aluminij | |
| Postopek obdelave | kotno rezkanje (FEC) | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Število možnosti uporab | 2 kos | |
| Masa | 10 g | |
| Korekcijski faktor fz | 2,5 |
| Številka izdelka | 214531 ALU | |
| EAN/GTIN | 4045197675347 | |
| Številka proizvajalca | 214531 ALU | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |