• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Keičiama frezavimo plokštelė BGHX 15L5 PCTR, Aluking tangentinėms našioms plokštumų / cilindrinėms frezoms, HB7810

Prekės Nr.: 214531 ALU
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    21,95 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    18,30 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
599 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunų skaičius 2 vnt.
Antgalių įtaisas dešininis
ISO-Code BGHX 15L5 PCTR
Įrankio medžiaga HM
Rūšis HB7810
Pjovimo plokštės storis T 5 mm
Pjovimo gylis maks., Šoninių paviršių apdirbimas 9,5 mm
Pjovimo gylis maks., Grioveliai 5 mm
Drėgnas, maks. tinka
Sausas apdirbimas tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Bazinė forma rombo formos
Pjovimo plokštės storis S 5 mm
Pjovimo plokštelės modelis dešininis
Kampų kampas 82 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 30 laipsniai
Cutting depth ap, min. 0,05 mm
Cutting depth ap, max. 10 mm
Pjovimo gylis: naudojimas Grioveliai; Šoninių paviršių apdirbimas
Feed rate per tooth min. fz 0,25 mm
Feed rate per tooth max. fz 0,25 mm
Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas ALU
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7810
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas T (tvirtinama tangentiškai per angą)
Pjaustymo plokštelės žymuo BGHX 15L5 PCTR
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Tinka medžiagoms Aliuminis; NE metalai (N)
Tolerancijos klasė H
Apdirbimo metodas kampų frezavimas (FEC)
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Naudojimo galimybių skaičius 2 vnt.
Svoris 10 g
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 214531 ALU
EAN / GTIN 4045197675347
Gamintojo numeris 214531 ALU
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
900
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
600
Al >10 % Si
N
350
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Preciziškai nušlifuotos kietlydinio keičiamos plokštelės idealiai tinka plonasienėms aliuminio medžiagoms apdirbti.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 1×D / ap = 5 mm, ap max = 10 mm.