• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Inserto per fresatura BGHX 15L5 PCTR, per frese a spianare / per spallamenti tangenziali ad alte prestazioni Aluking, HB7810

Codice art.: 214531 ALU
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 articolo
    21,24 € / 1 articolo
  • da 10 articoli
    17,70 € / 1 articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
569 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero taglienti 2 pz.
Verso di inserimento destro
Codice ISO BGHX 15L5 PCTR
Materiale da taglio HM
Tipo HB7810
Spessore inserto T 5 mm
Profondità di taglio max., Contornatura 9,5 mm
Profondità di taglio max., Scanalature piene 5 mm
A umido max. idonea
Lavorazione a secco idonea
Lubrorefrigerante sì
Forma di base Romboide
Spessore dell’inserto S 5 mm
Esecuzione dell’inserto destro
Angolo al vertice 82 gradi
Angolo di spoglia normale (tagliente principale) 30 gradi
Profondità di taglio ap, min. 0,05 mm
Profondità di taglio ap, max. 10 mm
Profondità di taglio utilizzo Scanalature piene; Contornatura
Avanzamento per dente min. fz 0,25 mm
Avanzamento per dente max. fz 0,25 mm
Materiale da lavorare, specifico per il produttore ALU
Materiale da lavorare N (metalli non ferrosi)
Materiali da taglio, codice produttore HB7810
Tipo di fissaggio inserto T (con foro, fissato tangenzialmente tramite foro)
Designazione inserto BGHX 15L5 PCTR
Tipo di prodotto Inserto
Con codice ISO sì
Per materiale Alluminio; Materiali non ferrosi (N)
Classe di tolleranza H
Tipi di lavorazione Fresatura per spallamenti (FEC)
Tipo di fissaggio Foro
Numero di opzioni di utilizzo 2 pz.
Peso 10 g
Contenuto parte singola
Fattore di correzione fz 2,5

Identificazione e classificazione

Codice articolo 214531 ALU
EAN / GTIN 4045197675347
Codice del produttore 214531 ALU
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
900
Alluminio (a truciolo corto)
N
600
Alluminio > 10% Si
N
350
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti di metallo duro rettificati di precisione, ideali per la lavorazione di materiali di alluminio.

Nota:

Valori indicativi per ae = 1×D / ap = 5 mm, ap max. = 10 mm.