{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Cod ISO | BGHX 15L5 PCTR | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Categorie | HB7810 | |
| Placă de tăiere grosime T | 5 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 9,5 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Canale complete | 5 mm | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Formă de bază | Formă de romb | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 5 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | pe dreapta | |
| Unghi la colţ | 82 grade | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 30 grade | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,05 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, max. | 10 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Canale complete; Frezare laterală | |
| Avans per dinte min. fz | 0,25 mm | |
| Avans per dinte max. fz | 0,25 mm | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | ALU | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase) | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7810 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | T (cu gaură fixat tangențial peste gaură) | |
| Denumire Inserție de tăiere | BGHX 15L5 PCTR | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Recomandat pentru material | Materiale de prelucrat NE (N); din aluminiu | |
| Clasa de toleranţă | H | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare colț (FEC) | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 2 buc. | |
| Greutate | 10 g | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 214531 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197675347 | |
| Număr producător | 214531 ALU | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |