• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de fraisage BGHX 15L5 PCTR, pour fraises à surfacer/dresser hautes performances tangentielles Aluking, HB7810

Réf.: 214531 ALU
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    22,06 € / 1 unité
  • De 10 unités
    18,38 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
379 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de lèvres 2 pc.
Sens d’utilisation droite
Code ISO BGHX 15L5 PCTR
Nuance de coupe Carbure
Nuance HB7810
Epaisseur de plaquette T 5 mm
Profondeur de coupe max. ap 5 mm; 9,5 mm
Av. arrosage max. adaptée
Usinage à sec adaptée
Lubrifiant oui
Forme de base rhomboïde
Epaisseur plaquette S 5 mm
Exécution de la plaquette droite
angle de pointe 82 degrés
Angle de dépouille standard (arête principale) 30 degrés
Profondeur de coupe ap, min. 0,05 mm
Profondeur de coupe ap, max. 10 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage
Avance, min. fz 0,25 mm
Avance, max. fz 0,25 mm
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7810
Type de fixation de la plaquette T (avec alésage, fixation tangentielle par l’alésage)
Désignation de la plaquette BGHX 15L5 PCTR
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Pour matériau Aluminium; métaux NF (N)
Classe de tolérance H
Procédé d’usinage dressage (FEC)
Type de fixation Alésage
Nombre de possibilités d’utilisation 2 pc.
Poids 10 g
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 214531 ALU
EAN / GTIN 4045197675347
Réf. fabricant 214531 ALU
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
900
Alu (à copeaux courts)
N
600
Alu > 10% Si
N
350
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes en carbure rectifiées avec précision, idéales pour l’usinage de l’aluminium de faible épaisseur.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 1×D / ap = 5 mm, ap max = 10 mm.