{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | SEET 1305 AGSR | |
| kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Grubość płytki skrawającej S | 5,56 mm | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 20 stopni | |
| Kod ISO | SEET1305 AGSR | |
| maks. głębokość cięcia ap max | 4 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | CVD | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 213575 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4069515060189 | |
| Numer producenta | 213575 ST1400 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |