{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | SEET 1305 AGSR | |
| Grundform | quadratisch | |
| Stärke Schneidplatte S | 5,56 mm | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 20 Grad | |
| ISO-Code | SEET1305 AGSR | |
| Schnitttiefe max. ap max | 4 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Beschichtung | CVD | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Anzahl Schneiden | 4 St. | |
| Bearbeitungsverfahren | Planfräsen (FPL) | |
| Korrekturfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 213575 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4069515060189 | |
| Herstellernummer | 213575 ST1400 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |