• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky SEET 1305 AGSR, pro vysoce výkonné rovinné frézy Softcut® 45, HB7510-1

Artiklové číslo: 213575 ST1400
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    390,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    324,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
970 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SEET 1305 AGSR
Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S 5,56 mm
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 20 stupeň
ISO kód SEET1305 AGSR
Hloubka řezu max. ap max 4 mm
Řezný materiál TK
Povlak CVD
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213575 ST1400
EAN / GTIN 4069515060189
Číslo výrobce 213575 ST1400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
130
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Zvýšená tloušťka destičky pro nejvyšší nároky obrábění. Ochrana proti opotřebení pomocí nejmodernějšího povlakování.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae =0,5... 1×D / apmax = 4mm.
Pro nejvyšší kvalitu povrchu používejte společně s č. 213595 UNI.