• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru frezare SEET 1305 AGSR, pentru freză frontală ultraperformantă Softcut® 45, HB7510-1

Cod articol.: 213575 ST1400
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,41 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    12,84 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
970 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului SEET 1305 AGSR
Formă de bază pătrat
Grosime plăcuță de tăiere S 5,56 mm
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 20 grad
Cod ISO SEET1305 AGSR
Adâncime de tăiere max. ap max 4 mm
Material tăiș Carbură
Strat de acoperire CVD
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Număr de tăişuri 4 buc.
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 213575 ST1400
EAN / GTIN 4069515060189
Număr producător 213575 ST1400
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1100 N/mm²
P
160
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Grosimea plăcuţelor este întărită pentru exigenţe de aşchierea ridicate. Protejate împotriva uzurii cu cel mai modern strat de acoperire.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae =0,5... 1×D / apmax = 4mm.
Pentru suprafeţe de cea mai bună calitate folosiţi împreună cu Cod 213595 UNI.