{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Kod ISO | XEEW 1305 AGER | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grubość płytki skrawającej T | 5,56 mm | |
| Powłoka | PVD | |
| Maks. głębokość cięcia, Obcinanie | 4 mm | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D | |
| kształt podstawowy | Kształt podstawowy X | |
| Grubość płytki skrawającej S | 5,56 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Średnica płytki skrawającej d | 13,36 mm | |
| Długość fazy narożnikowej C | 7,2 mm | |
| Kąt przyłożenia | 45 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 20 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 20 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne | 20 stopni | |
| Średnica otworu montażowego | 4,4 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Obcinanie | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | P | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7830-1 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | XEEW1305 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Klasa tolerancji | E | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Masa | 11 g | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 213595 UNI | |
| EAN / GTIN | 4069515060219 | |
| Numer producenta | 213595 UNI | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |