• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de fresado SEET 1305 AGSR, para fresa planear Softcut® 45 alto r., HB7510-1

Número de artículo: 213575 ST1400
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    15,93 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    13,28 € / 1 Unidad
a petición
En stock
970 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante SEET 1305 AGSR
Forma básica forma cuadrangular
Grosor de la placa de corte S 5,56 mm
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 20 grados
Código ISO SEET1305 AGSR
Profundidad de corte máx. ap max 4 mm
Material de corte MD
Recubrimiento CVD
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 4 ud.
Procedimiento de mecanizado Fresado plano (FPL)
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 213575 ST1400
EAN / GTIN 4069515060189
Número del fabricante 213575 ST1400
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Grosor de plaquita aumentado para máximo arranque de viruta. Protección contra el desgaste por medio de revestimiento ultramoderno.

Nota:

Valores de aplicación para ae =0,5... 1×D / apmáx. = 4 mm.
Para la máxima calidad de superficie, utilizar junto con el n.° 213595 UNI.