Wysokowydajne głowice frezarskie do płaszczyzn GARANT Softcut 45°, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 32/3mm

Nr art.: 213555 32/3
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
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Liczba ostrzy Z: 3
  • Kąt ustawienia κ: 45
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: MTC
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Softcut®
⌀ ostrzy DC 32 mm
Liczba ostrzy Z 3
kształt chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 45 stopni
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania MTC
Wymiana narzędzi PowerCard
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. 44 mm
długość całkowita Lges 40 mm
⌀ otworu uchwytu 16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca SE.T1305; XEEW1305
śruby mocujące 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Rodzaj produktu Głowice do planowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 213555 32/3
EAN / GTIN 4045197953414
Numer producenta 213555 32/3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Duża liczba ostrzy zapewnia najwyższą wydajność; dodatnia geometria to łagodne skrawanie i mały pobór mocy. Bardzo spokojna praca dzięki dodatniej geometrii narzędzia.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr 211750 3,0 z grotem nr 674252 15IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie