{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
⌀ reza DC | 32 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | s rupom | |
Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 44 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 16 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SE.T1305; XEEW1305 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |
Broj artikla | 213555 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197953414 |