Frez do szybkich posuwów Power Q mini z chwytem walcowym, do płytek skrawających ANGX

Nr art.: 213054 20/3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Power Q
Oznaczenie producenta Power Q mini Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0200 mm
Średnica trzonka 20 mm
Długość chwytu 80 mm
Wykonanie chwytu HA
Min. średnica skrawania 20 mm
Średnica szyjki 14 mm
Kąt przyłożenia 20 stopni
Tylny kat natarcia -10 stopni
Odcinek zanurzania 12,4 mm
Liczba ostrzy obwodowych 3
Wymiana narzędzi PowerCard
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 50 mm
Długość całkowita 130 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe); Frezowanie płaszczyzn; Pogłębianie (frezowanie kieszeni)
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Głowice jeżowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 213054 20/3
EAN / GTIN 4062406566432
Numer producenta 213054 20/3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

System frezowania z dużym posuwem do mniejszych średnic obróbki i pracy na większej głębokości. Wyjątkowa skuteczność dzięki wysokiej liczbie ostrzy.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 269028 18 (8IP; 1,2Nm).

Wskazówka:

stosować wkrętak dynamometryczny GARANT TQ nr 211750, wielk. 1,2 z grotem nr 674252, wielk. 8IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Power Q" Zobacz wszystkie