Wysokowydajne frezy GARANT Power Q Mini 20/3L mm

Nr art.: 213054 20/3L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • Zastosowanie frezu: Ramping; Frezowanie cyrkulacyjne; Frezowanie cyrkulacyjne
  • Strategia skrawania: HPC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Power Q
⌀ ostrzy DC 20 mm
Liczba ostrzy Z 3
wykonanie chwytu Trzpień walcowy
Zastosowanie frezu Ramping; Frezowanie cyrkulacyjne; Frezowanie cyrkulacyjne
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D3 14 mm
Długość wysięgu L1 80 mm
długość całkowita Lges 160 mm
⌀ chwytu Ds h6 20 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 34 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 38 mm
Frez obiegowy ap 1 mm
Kąt rampingu αmaks. 1,62 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 12,4 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca ANGX10T308ZE.R
Kąt ustawienia κ 20 stopni
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 213054 20/3L
EAN / GTIN 4062406566449

Opis

Wykonanie:

System frezowania z dużym posuwem do mniejszych średnic obróbki i pracy na większej głębokości. Wyjątkowa skuteczność dzięki wysokiej liczbie ostrzy.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 1,2 z grotem nr674252, wielk. 7IP .

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki

Z tej samej serii "Power Q" Zobacz wszystkie
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
    ⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka