Rezkar za velika podajanja Power Q mini s cilindričnim držalom, za obračalne rezalne ploščice ANGX, ⌀ D/število rezil Z: 16/2mm

Št. art.: 213054 16/2
Popust
178,50 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Uporaba za rezkanje: Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje
  • Notranje hlajenje: da
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Power Q
⌀ rezila DC 16 mm
Število rezil Z 2
Oblika držala Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje
Notranje hlajenje da
Strategija odrezovanja HPC
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D3 10 mm
Prevesna dolžina L1 30 mm
Celotna dolžina Lcelotna 100 mm
⌀ držala Ds h6 16 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 26 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 30 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 1 mm
Kot rampe αmaks 2,39 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 8,4 mm
primerna obračalna rezalna ploščica ANGX10T308ZE.R
Nastavitveni kot κ 20 stopinj
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 213054 16/2
EAN/GTIN 4062406566418
Številka proizvajalca 213054 16/2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Rezkalni sistem za velika podajanja za manjše premere obdelave in večje globine uporabe. Zelo učinkovit zaradi velikega števila rezil.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 269028 18 (7IP; 1,2 Nm).

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 1,2 s steblom art. 674252 vel. 8IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Power Q" Poglej vse