• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Frez do szybkich posuwów Power Q mini z chwytem Weldon, do płytek skrawających ANGX, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 16/2mm

Nr art.: 213052 16/2
Rabat
962,42 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 2 sty 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Power Q
⌀ ostrzy DC 16 mm
Liczba ostrzy Z 2
kształt chwytu chwyt Weldon
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D3 10 mm
Długość wysięgu L1 30 mm
długość całkowita Lges 100 mm
⌀ chwytu Ds h6 16 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 26 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 30 mm
Frez obiegowy ap 1 mm
Kąt rampingu αmaks. 2,39 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 8,4 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca ANGX10T308ZE.R
Kąt ustawienia κ 20 stopni
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 213052 16/2
EAN / GTIN 4062406566319
Numer producenta 213052 16/2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

System frezowania z dużym posuwem do mniejszych średnic obróbki i pracy na większej głębokości. Wyjątkowa skuteczność dzięki wysokiej liczbie ostrzy.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 269028 18 (7IP; 1,2Nm).

Wskazówka:

stosować wkrętak dynamometryczny GARANT TQ nr 211750, wielk. 1,2 z grotem nr 674252, wielk. 8IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Power Q" Zobacz wszystkie