• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Power Q mini högmatningsfräs med weldon-skaft, för vändskärplattor ANGX, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 16/2mm

Art-nr.: 213052 16/2
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Fräsanvändning: Ramping; Cirkulärfräsning; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Power Q
Skär-⌀ DC 16 mm
Antal skär Z 2
Skaftform weldon-skaft
Fräsanvändning Ramping; Cirkulärfräsning; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 10 mm
Utkragningslängd L1 30 mm
totallängd Ltot 100 mm
Skaftdiameter Ds h6 16 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 26 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 30 mm
spiralfräsning ap 1 mm
Rampningsvinkel αmax 2,39 grad
Rampningslängd L för αmax 8,4 mm
Passande vändskär ANGX10T308ZE.R
Inställningsvinkel κ 20 grad
Produktslag Kopierfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 213052 16/2
EAN/GTIN 4062406566319
Tillverkarens nummer 213052 16/2
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Högmatningsfrässystem för mindre bearbetningsdiametrar och större användningsdjup. Extra effektiv genom det höga skärantalet.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 269028 18 (7IP; 1,2 Nm).

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Power Q" Visa alla