{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | XOMU094812ZZER | |
| Kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Szerokość płytki skrawającej | 9,625 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 5,085 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 4,579 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej | 4,579 mm | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 4,877 mm | |
| Średnica płytki skrawającej | 9,625 mm | |
| Promień naroża | 1,2 mm | |
| Kąt narożny | 60 stopni | |
| Szerokość sfazowania powierzchni skrawania | 0 mm | |
| Kąt sfazowania powierzchni skrawania | 0 stopni | |
| Kąt natarcia | 2 stopni | |
| Kąt przyłożenia | 18 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 11 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 8 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne | 11 stopni | |
| Promień ostrza głównego | 0 mm | |
| Kod ISO | XOMU094812ZZER | |
| Średnica otworu montażowego | 3,35 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | H (materiały twarde) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | HOG | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB4715 | |
| Powłoka | AlTiN | |
| Gatunek | HB4715 | |
| Grubość płytki skrawającej | 5,085 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | XO0949120R | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | XO0949120R | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | XOMU094812ZZER | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 6 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal hartowana (H) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Możliwość ostrzenia | nie | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 6 szt. | |
| Masa | 55 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 213028 HART | |
| EAN / GTIN | 4062406266578 | |
| Numer producenta | 213028 HART | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |