{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Tehnologija premazivanja | PVD | |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XOMU094812ZZER | |
| Tip | HART | |
| Vrsta | HB4715 | |
| Rezni materijal | HM | |
| preporučena dubina reza ap maks. | 0,6 mm | |
| maksimalna dubina reza ap maks | 1,5 mm | |
| Programirani radijus pri ap maks | 2 mm | |
| Posmak fz po zubu | 0,8 mm | |
| Broj zamjena/oštrica | 6 | |
| Prevlaka | AlTiN | |
| Kutni radijus | 1,2 mm | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
| Broj artikla | 213028 HART | |
| EAN / GTIN | 4062406266578 | |
| Broj proizvođača | 213028 HART | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |