Vymeniteľná frézovacia doštička XOMU094812ZZER, pre frézy s vysokou rýchlosťou posuvu, HB4715

Č. pol.: 213028 HART
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    22,81 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    19,01 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 072 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XOMU094812ZZER
Typ TVRDÁ
Typ HB4715
Rezný materiál HM
odporúčaná hĺbka rezu ap max 0,6 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1,5 mm
Programovací polomer pri ap max 2 mm
Posuv fz na zub 0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán 6
Povrchová úprava AlTiN
Uhlový Polomer 1,2 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 213028 HART
EAN/GTIN 4062406266578
Číslo výrobcu 213028 HART
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 50 HRC
H
110
Oceľ < 55 HRC
H
80
Oceľ < 60 HRC
H
50
GG(G)
K
200
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Inovatívny koncept otočných rezných platničiek vďaka obojstranným otočným rezným platničkám s 3 reznými hranami (2 × 3 rezné hrany). Výkonné rezné materiály pre mimoriadne vysokú hospodárnosť.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5...1×D / ap max

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka