XOMU094812ZZER HART

Tuote nro.: 213028 HART
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    29,39 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    24,50 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
738 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XDMT090416ZDSR
tyyppi HART
Laji HB4715
Lastuava aine KM
suositeltu työstösyvyys ap max 0,6 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 1,5 mm
Säätösäde, kun ap max 2 mm
Syöttö fz / hammas 0,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 6
Pinnoitus AlTiN
Nirkon säde 1,2 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213028 HART
EAN / GTIN 4062406266578

Käyttötaulukko

Teräs < 50 HRC
H
110
Teräs < 55 HRC
H
80
Teräs < 60 HRC
H
50
GG(G)
K
200
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen kääntöteräperiaate kaksipuolisilla ja 3-teräisillä kääntöterillä (2×3 terää). Suorituskykyiset terämateriaalit erittäin suureen taloudellisuuteen.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5...1×D / ap max

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript