• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Plaquette de fraisage XOMU094812ZZER, pour fraises grande avance, HB4715

Réf.: 213028 HART
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 27.85 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 23.20 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XOMU094812ZZER
Type CARB
Nuance HB4715
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe recommandée ap max 0,6 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1,5 mm
Rayon de programmation pour ap max 2 mm
Avance fz par dent 0,8 mm
Nombre de changements/dents 6
Revêtement AlTiN
Rayon d'angle 1,2 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 213028 HART
EAN / GTIN 4062406266578
Réf. fabricant 213028 HART
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 50 HRC
H
110
Acier < 55 HRC
H
80
Acier < 60 HRC
H
50
Fonte GG(G)
K
200
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Concept de plaquette innovant grâce aux plaquettes double face à 3 arêtes (2×3 arêtes). Nuances de coupe performantes pour une rentabilité particulièrement élevée.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5...1×D / ap max

Téléchargements et documents

Produits adaptés