{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| tecnologia di rivestimento | PVD | |
| Codice ISO Inserto | XOMU094812ZZER | |
| Modello | DURO | |
| Tipo | HB4715 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Profondità di taglio consigliata ap max. | 0,6 mm | |
| Profondità di taglio massima ap max | 1,5 mm | |
| Raggio programmato con ap max | 2 mm | |
| Avanzamento fz per dente | 0,8 mm | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
| Rivestimento | AlTiN | |
| Raggio di curvatura | 1,2 mm | |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
| Codice articolo | 213028 HART | |
| EAN / GTIN | 4062406266578 | |
| Codice del produttore | 213028 HART | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |