XOMU094812ZZER HART

Artikelnummer: 213028 HART

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 25,56 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 21,30 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
738 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XDMT090416ZDSR
Type HART
Soort HB4715
Snijmateriaal HM
aanbevolen snijdiepte ap max 0,6 mm
Maximale snijdiepte ap max 1,5 mm
Programmeerradius bij ap max 2 mm
Voeding fz per tand 0,8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Coating AlTiN
Hoekradius 1,2 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213028 HART
EAN/GTIN 4062406266578

Toepassingstabel

Staal < 50 HRC
H
110
Staal < 55 HRC
H
80
Staal < 60 HRC
H
50
GG(G)
K
200
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatief wisselplaatconcept dankzij dubbelzijdige wisselplaten met 3 snijkanten (2×3 snijkanten). Krachtige materialen voor een bijzonder hoog rendement.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5...1×D / ap max

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder