{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | XDPW 070308 SR | |
| kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Szerokość płytki skrawającej B | 7,26 mm | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,18 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 7,26 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 7,26 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 3,18 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 8 mm | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Kąt natarcia | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 15 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 15 stopni | |
| Kod ISO | XDPW 070308 SR | |
| Wersja łamacza wiórów | SR | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7720 | |
| Powłoka | PVD | |
| Gatunek | HB7720 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,18 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | XD0703083N | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | XD0703083N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | XDPW 070308 SR | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K) | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Sfazowane (T) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Masa | 5 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 212933 HART | |
| EAN / GTIN | 4045197812582 | |
| Numer producenta | 212933 HART | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |