• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XDPW 070308 SR, für Feedking HPC-Fräser, HB7720

Artikel-Nr.: 212933 HART
Rabatt
17,04 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    8,28 € 17,04 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    6,90 € 14,20 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 454 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schneiden 4 St.
ISO-Code XDPW 070308 SR
Schneidplattendicke T 3,18 mm
Eckenradius R 0,8 mm
Sorte HB7720
Beschichtung PVD
Schnitttiefe max., Besäumen 0,85 mm
Schnitttiefe max., Vollnuten 0,85 mm
nass max. bedingt geeignet
trocken Bearbeitung geeignet
Kühlschmierstoff ja
Grundform Grundform X
Stärke Schneidplatte S 3,18 mm
Länge Schneidkante l 7,26 mm
Höhe Schneidkante 3,18 mm
Durchmesser Schneidplatte d 8 mm
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 15 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 15 Grad
Normalfreiwinkel, Hauptschneide 15 Grad
Schnitttiefe ap, min. 0,15 mm
Schnitttiefe ap, max. 0,85 mm
Schnitttiefe Anwendung Vollnuten; Besäumen
Vorschub pro Zahn min. fz 0,36 mm
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch HART
Zerspanungsgruppe H (harte Werkstoffe)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7720
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Bezeichnung Schneidplatte XDPW 070308 SR
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
geeignet für Material gehärteter Stahl (H)
Zerspanungsstrategie HPC
Befestigungsart Bohrung
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 4 St.
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 2,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212933 HART
EAN / GTIN 4045197812582
Herstellernummer 212933 HART
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 50 HRC
H
100
Stahl < 55 HRC
H
80
Stahl < 60 HRC
H
50
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 … 1×D / ap max