{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Código ISO | XDPW 070308 SR | |
| Grosor de la inserción T | 3,18 mm | |
| Radio angular R | 0,8 mm | |
| Clase | HB7720 | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral | 0,85 mm | |
| Profundidad de corte máx., Ranuras completas | 0,85 mm | |
| Húmedo máximo | adecuado con restricciones | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Forma básica | Forma básica X | |
| Grosor de la placa de corte S | 3,18 mm | |
| Longitud del filo de corte l | 7,26 mm | |
| Altura del filo de corte | 3,18 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 8 mm | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 15 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 15 grados | |
| Ángulo de incidencia normal, filo principal | 15 grados | |
| Profundidad de corte ap, mín. | 0,15 mm | |
| Profundidad de corte ap, máx. | 0,85 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Ranuras completas; Contorneado lateral | |
| Avance por diente mín. fz | 0,36 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante | HART | |
| Grupo de arranque de virutas | H (materiales duros) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7720 | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Designación plaquita de corte | XDPW 070308 SR | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Para material | Aceros templados (H) | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Número de opciones de uso | 4 ud. | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 212933 HART | |
| EAN / GTIN | 4045197812582 | |
| Número del fabricante | 212933 HART | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |