• Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Inserto per fresatura XDPW 070308 SR, per frese HPC FeedKing, HB7720

Codice art.: 212933 HART
Sconto
14,88 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 22 nov 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 articolo
    7,20 € 14,88 € / 1 articolo
  • da 10 articoli
    12,41 € / 1 articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.459 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero taglienti 4 pz.
Codice ISO XDPW 070308 SR
Spessore inserto T 3,18 mm
Raggio di punta R 0,8 mm
Tipo HB7720
Rivestimento PVD
Profondità di taglio max., Contornatura 0,85 mm
Profondità di taglio max., Scanalature piene 0,85 mm
A umido max. limitatamente adatta
Lavorazione a secco idonea
Lubrorefrigerante sì
Forma di base Forma di base X
Spessore dell’inserto S 3,18 mm
Lunghezza del tagliente l 7,26 mm
Altezza del tagliente 3,18 mm
Diametro dell’inserto d 8 mm
Angolo di spoglia normale (tagliente principale) 15 gradi
Angolo di spoglia normale (tagliente secondario) 15 gradi
Angolo di spoglia normale, tagliente principale 15 gradi
Profondità di taglio ap, min. 0,15 mm
Profondità di taglio ap, max. 0,85 mm
Profondità di taglio utilizzo Scanalature piene; Contornatura
Avanzamento per dente min. fz 0,36 mm
Materiale da taglio HM
Materiale da lavorare, specifico per il produttore H (materiali duri)
Materiali da taglio, codice produttore HB7720
Tipo di fissaggio inserto S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro)
Designazione inserto XDPW 070308 SR
Tipo di prodotto Inserto
Con codice ISO sì
Per materiale Acciaio temprato (H)
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di fissaggio Foro
Numero di opzioni di utilizzo 4 pz.
Contenuto parte singola
Fattore di correzione fz 2,5

Identificazione e classificazione

Codice articolo 212933 HART
EAN / GTIN 4045197812582
Codice del produttore 212933 HART
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 50 HRC
H
100
Acciaio < 55 HRC
H
80
Acciaio < 60 HRC
H
50
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max.