• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Keičiama frezavimo plokštelė XDPW 070308 SR, FeedKing HPC frezoms, HB7720

Prekės Nr.: 212933 HART
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    17,04 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    14,20 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 459 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunų skaičius 4 vnt.
ISO-Code XDPW 070308 SR
Pjovimo plokštės storis T 3,18 mm
Kampo spindulys R 0,8 mm
Rūšis HB7720
Danga PVD
Pjovimo gylis maks. ap 0,85 mm; 0,85 mm
Drėgnas, maks. ribotai tinka
Sausas apdirbimas tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Bazinė forma pagrindinė forma X
Pjovimo plokštės storis S 3,18 mm
Pjovimo briaunos ilgis l 7,26 mm
Pjovimo briaunos aukštis 3,18 mm
Pjovimo plokštės skersmuo d 8 mm
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 15 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 15 laipsniai
normalus laisvasis kampas, pagrindinis pjūklas 15 laipsniai
Cutting depth ap, min. 0,15 mm
Cutting depth ap, max. 0,85 mm
Pjovimo gylis: naudojimas Grioveliai; Šoninių paviršių apdirbimas
Feed rate per tooth min. fz 0,36 mm
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė H (kietos medžiagos)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7720
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Pjaustymo plokštelės žymuo XDPW 070308 SR
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Tinka medžiagoms grūdintas plienas (H)
Pjovimo technika HPC
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Naudojimo galimybių skaičius 4 vnt.
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212933 HART
EAN / GTIN 4045197812582
Gamintojo numeris 212933 HART
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <50 HRC
H
100
Plienas <55 HRC
H
80
Plienas <60 HRC
H
50
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max