• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky XDPW 070308 SR, pro frézy FeedKing HPC, HB7720

Artiklové číslo: 212933 HART
Sleva
366,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    207,00 CZK 366,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    173,00 CZK 305,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 454 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 4 ks
ISO kód XDPW 070308 SR
Tloušťka řezné destičky T 3,18 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Typ HB7720
Povlak PVD
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 0,85 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 0,85 mm
Mokré maximální omezené použití
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar Základní tvar X
Tloušťka řezné destičky S 3,18 mm
Délka řezné hrany l 7,26 mm
Výška řezné hrany 3,18 mm
Průměr řezné destičky d 8 mm
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupně
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 15 stupně
Normální úhel podbroušení, hlavní řezná hrana 15 stupně
Hloubka řezu ap, min 0,15 mm
Hloubka řezu ap, max 0,85 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Posuv na zub, min. fz 0,36 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce HART
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály)
Řezné materiály, označení výrobce HB7720
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Označení řezné destičky XDPW 070308 SR
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Vhodné pro materiál Kalená ocel (H)
Strategie obrábění HPC
Způsob upevnění Otvor
Počet možností použití 4 ks
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212933 HART
EAN / GTIN 4045197812582
Číslo výrobce 212933 HART
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel > 50 HRC
H
100
Ocel < 55 HRC
H
80
Ocel < 60 HRC
H
50
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,5 … 1×D / ap max