{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Frezy i głowice do kopiowania | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Średnica skrawania Dc | 63 mm | |
| Długość całkowita L | 50 mm | |
| Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 5 | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 1,8 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Długość wysięgu A | 50 mm | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Uchwyt trzpienia frezarskiego | |
| Sposób mocowania | Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Średnica otworu mocującego D3 | 27 mm | |
| Kąt przyłożenia | 12 stopni | |
| Tylny kat natarcia | 5 stopni | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S – przykręcane przez otwór (z otworem fazowanym) | |
| Liczba typów płytek skrawających | 1 | |
| Całkowita liczba płytek skrawających | 5 | |
| Seria | FeedKing | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE) | |
| Pasująca wymienna płytka skrawająca | XD.. 120408 | |
| Wielkość płytek skrawających | 12 |
| Numer artykułu | 212910 63/5 | |
| EAN / GTIN | 4045197321039 | |
| Numer producenta | 212910 63/5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |