Frez do szybkich posuwów FeedKing z otworem, do płytek skrawających XD..

Nr art.: 212910 35/5
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
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frezy i głowice do kopiowania
Strategia skrawania HPC
Średnica skrawania Dc 35 mm
Długość całkowita L 40 mm
Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 5
Maks. głębokość cięcia L2 0,85 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Długość wysięgu A 40 mm
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Uchwyt trzpienia frezarskiego
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica otworu mocującego D3 16 mm
Kąt przyłożenia 10 stopni
Tylny kat natarcia 5 stopni
Środek chłodząco-smarowy tak
Sposób mocowania płytki skrawającej S – przykręcane przez otwór (z otworem fazowanym)
Liczba typów płytek skrawających 1
Całkowita liczba płytek skrawających 5
Seria FeedKing
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE)
Pasująca wymienna płytka skrawająca XD.. 070308

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212910 35/5
EAN / GTIN 4045197750624
Numer producenta 212910 35/5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dynamiczniedziałająca geometria ostrzy do bardzo wysokich posuwów. Szczególnie spokojna praca dziękisamoczynnie stabilizującym się gniazdom płytek skrawających.Optymalna geometriaumożliwiająca zmniejszenie sił skrawania, dzięki temumniejsze obciążenie wrzeciona głównego.

Zaleta:

Bardzo ekonomiczne dzięki szczególnie stabilnym,
4-ostrzowym
płytkom skrawającym.

Wskazówka:

Stosować wkrętak dynamometryczny GARANT TQ nr 211750, wielk. 2,2 z ostrzem nr 674252, wielk. 9IP.