Feedking high-performance-fræser 63/5 mm

Art.-nr.: 212910 63/5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FeedKing
Skær-⌀ DC 63 mm
Antal skær Z 5
Skaftudførelse med boring
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D3 42 mm
Maks. skæredybde ap maks 1,8 mm
Samlet længde Li alt 50 mm
Holdeboring-⌀ 27 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 105 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 124 mm
Cirkulær borefræsning ap 1,85 mm
Rampingvinkel αmaks 0,41 grader
Rampinglængde L for αmaks 41,5 mm
passende vendeskærsplatter XD..120408
Vendeplatteskruesæt 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Indstillingsvinkel κ 12 grader
Fz Helix 0,7
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212910 63/5
EAN/GTIN 4045197321039

Betegnelse

Udførelse:

Dynamisk virkende skærgeometri af hensyn til optimale tilspændingsværdier. Ekstremt rolig gang takket være selvstabiliserende vendeplatteunderlag. Optimeret geometri af hensyn til reduceret skærekraft, derved lavere belastning af hovedspindlet.

Fordel:

Særlig økonomisk på grund af meget stabile 4-skærs vendeplatter.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 5,7 med klinge nr. 674252 str. 20IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    ⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven