Frez do szybkich posuwów FeedKing z otworem, do płytek skrawających XD..

Nr art.: 212910 66/5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria FeedKing
Oznaczenie producenta Feedking Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD..
Średnica skrawania Dc 66 mm
Średnica otworu mocującego D3 27 mm
Kąt przyłożenia 12 stopni
Tylny kat natarcia 5 stopni
Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 5
Długość całkowita L 50 mm
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE)
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Frezy i głowice do kopiowania
passende Wendeschneidplatte XD.. 120408
Wendeplattengröße 12
Maks. głębokość cięcia L2 1,8 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212910 66/5
EAN / GTIN 4045197514356
Numer producenta 212910 66/5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dynamiczniedziałająca geometria ostrzy do bardzo wysokich posuwów. Szczególnie spokojna praca dziękisamoczynnie stabilizującym się gniazdom płytek skrawających.Optymalna geometriaumożliwiająca zmniejszenie sił skrawania, dzięki temumniejsze obciążenie wrzeciona głównego.

Zaleta:

Bardzo ekonomiczne dzięki szczególnie stabilnym,
4-ostrzowym
płytkom skrawającym.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 5,7, z grotem nr 674252, wielk. 20IP.