Fréza pro vysoké posuvy FeedKing s otvorem, pro vyměnitelné břitové destičky XD..

Artiklové číslo: 212910 63/5
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
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kopírovací fréza
Strategie obrábění HPC
Průměr břitu Dc 63 mm
Celková délka L 50 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 5
Hloubka řezu max. L2 1,8 mm
Vnitřní chlazení ano
Nepodepřená délka A 50 mm
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Upínač frézovacího trnu
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Průměr otvoru upínače D3 27 mm
Úhel nastavení 12 stupně
Zadní úhel podbroušení 5 stupně
Úhel zanoření max. 0,41 stupně
Chladicí a mazací prostředek ano
Způsob upevnění řezné destičky S – přišroubováno přes otvor (se zahloubeným otvorem)
Počet typů řezných destiček 1
Počet řezných destiček celkem 5
Řada FeedKing
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Rovinné frézy (FPL); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE)
Vhodná vyměnitelná břitová destička XD.. 120408
Velikost vyměnitelné destičky 12

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212910 63/5
EAN / GTIN 4045197321039
Číslo výrobce 212910 63/5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dynamicky působící geometrie břitů pro nejvyšší hodnoty posuvu. Extrémně klidný chod díky samostabilizačnímu uložení vyměnitelných destiček. Optimalizovaná geometrie pro snížení řezné síly, díky tomu nižší zatížení hlavního vřetena.

Výhoda:

Zvlášť úsporná díky maximálně stabilním 4břitým vyměnitelným destičkám.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 5,7 s čepelí č. 674252 vel. 20IP.