{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Frezy i głowice do kopiowania | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Średnica skrawania Dc | 63 mm | |
| Długość całkowita L | 50 mm | |
| Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 9 | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 0,85 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | FeedKing | |
| Oznaczenie producenta | Feedking Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.. | |
| Średnica otworu mocującego D3 | 27 mm | |
| Kąt przyłożenia | 10 stopni | |
| Tylny kat natarcia | 5 stopni | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE) | |
| Pasująca wymienna płytka skrawająca | XD.. 070308 |
| Numer artykułu | 212910 63/9 | |
| EAN / GTIN | 4045197549822 | |
| Numer producenta | 212910 63/9 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |